• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGPA 6.00-3.00YZ-D ID5 2seitiger präzisionsgeschliffener Schneideinsatz für Aluminium-Bearbeitung bei mittleren bis hohen Vorschüben. Bis zu 250° Bearbeitungswinkel möglich.

Artikel-Nr.: 6404025
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404025
EAN / GTIN 7291075159998
Herstellernummer 6404025
L-Nummer L23940 1052

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter