MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 640 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 640.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640.50
EAN/GTIN 4002632918902
Číslo výrobcu 640.50
Číslo L L60170 884

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 640 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 43 mm, široká 9 mm a silná 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 640 je k dispozici pod pořadovým číslem 640,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo