MARTOR Blade GRAFIKKLINGE 640 , 10 v reviji

Št. art.: 640.50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640.50
EAN/GTIN 4002632918902
Številka proizvajalca 640.50
L-število L60170 884

Opis

Opis:

GRAFIKKLINGS NR. 640 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 9 mm in debelo 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 640 je na voljo pod zaporedno številko 640,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Posebno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    1-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo za brušenje v obliki rezila
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Posebno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 1
  • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor