MARTOR LAME GRAPHIQUE 640 , 10 par cassette

Réf.: 640.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640.50
EAN / GTIN 4002632918902
Réf. fabricant 640.50
Article hors catalogue L60170 884

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 640 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 43 mm de long, 9 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 640 est disponible sous la référence 640,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: lame à ébavurer
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires