Sada nástrčných kľúčov QuickRelease, 1/2 palcový štvorhran 22-dielne

Č. pol.: 637891
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 10-32

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 22
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10-32 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 454 mm
Šírka 253 mm
Výška 64 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny metrické
s QuickRelease Áno
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637891
EAN/GTIN 4018754260911
Číslo výrobcu 96031480

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
QuickRelease Súprava v plastovom boxe ABS odolnom proti prasknutiu s penovou vložkou. Račňa, predĺženie, kardanový kĺb a nástrčná hlavica vytvárajú priechodnú, pevne spojenú jednotku. Stlačením tlačidla sa dá bezpečné spojenie rýchlo a ľahko opäť uvoľniť.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 16 ks č. 642200 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 priečna rukoväť QR: č. 641350
3 predĺženia QR: Č. 641045 veľ. 75; 130; 255
1 kardanový kĺb QR: č. 641650
1 račňa QR: č. 640440
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely