Surtido de llaves de vaso QuickRelease, cuadrado de 1/2 pulgada 22 piezas

Número de artículo: 637891
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero aleado al cromo
Embalaje Maletín
Número de piezas 22 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 454 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig
Color plateado
Cantidad de herramientas 22
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Quick Release
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Número del fabricante 96031480
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Juego QuickRelease en caja de plástico ABS resistente a rotura con soporte insertado de espuma. La carraca, la prolongación, la articulación cardán y el inserto de llave de vaso forman un conjunto sólido. Es posible desensamblar la unidad fácil y rápidamente pulsando un botón.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 16 uds. n.º 642200 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 mango transversal QR: n.º 641350
3 prolongaciones QR: n.° 641045 tam. 75; 130; 255
1 articulación cardán QR: n.º 641650
1 carraca QR: n.º 640440
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS