Dopsleutelassortiment QuickRelease, 1/2 inch-vierkant 22-delig

Artikelnummer: 637891
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 10-32

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 22
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 10-32 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 454 mm
Breedte 253 mm
Hoogte 64 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
met QuickRelease ja
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637891
EAN/GTIN 4018754260911
Nummer fabrikant 96031480

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
QuickRelease-assortiment in breukvaste ABS-kunststof box met schuiminterieur. Ratel, verlengstuk, cardangewricht en dop vormen een integrale vast verbonden eenheid. Deze vaste eenheid kan met een druk op de knop weer eenvoudig en snel uit elkaar worden genomen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 16 st. nr. 642200 maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 Dwarsgreep QR: Nr. 641350
3 Verlengstukken QR: Nr. 641045 maat 75; 130; 255
1 Cardangewricht QR: Nr. 641650
1 Ratel QR: Nr. 640440
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen