• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

6-briaunė 3/8 colio galvutė VDE pilnai izoliuota, Rakto dydis: 17mm

Prekės Nr.: 637656 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Bendras ilgis L 45 mm
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Patikrinta iki 1 000 V
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 17 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 28 mm
Produkto rūšis galvutė
Paviršius chromuot.
Pavara vidinis kvadratas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637656 17
EAN / GTIN 4007555300179
Gamintojo numeris 300179
Gamintojas / atsakingas asmuo Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Germany, www.klaus-friedrich.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 637650 − 637656) juos tarpusavyje derinant.