Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus S1M, R+L krátký

Č. pol.: 636618000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 636618000
EAN/GTIN 4061792233911
Číslo výrobcu 636618000
Číslo L L01750 840

Popis

Popis:

  • Speciální vývoj pro příklepové vrtáky s dorazem vřetena
  • Stabilní konstrukce s kovovou objímkou
  • 1 drážka (bez pojistného kroužku)
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Připouští příklepové vrtání
  • Průchozí s pojistným šroubem pro R+L stroje
  • S plochým klíčem pro montáž a demontáž.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,9 mm
  • Hmotnost: 0,24 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 51 mm
  • rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm