• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb.Futuro Plus S1M, R+L kurz

Artikel-Nr.: 636618000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 636618000
EAN / GTIN 4061792233911
Herstellernummer 636618000
L-Nummer L01750 840
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp
  • Stabile Ausführung mit Metallhülse
  • 1-hülsig (ohne Haltering)
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.9 mm
  • Gewicht: 0.24 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 51 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm