Burghiu de prindere rapidă Futuro Plus S1M, R+L scurt

Cod articol.: 636618000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 636618000
EAN / GTIN 4061792233911
Număr producător 636618000
L-Număr L01750 840
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Dezvoltare specială pentru burghie de percuție cu oprire a fusului
  • Design stabil cu manșon metalic
  • 1 canelură (fără inel de reținere)
  • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculei
  • Aceptă găurire prin percuție
  • Pe tragere cu șurub de blocare pentru mașinile R+L
  • Cu cheie plată pentru asamblare și dezasamblare.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,9 mm
  • Greutate: 0,24 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 51 mm
  • anvergură aripă: 1,5 - 13 mm