6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka 4

Č. pol.: 631720 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 566 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 13 mm
Dĺžka 36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631720 4
EAN/GTIN 4045197162267

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce skrutkovača HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 631722).
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka