Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta 4 mm

Codice art.: 631720 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 13 mm
Lunghezza 36 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631720 4
EAN / GTIN 4045197162267

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

HOLEX Bussole esagonali disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 631722).
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello