6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 4mm

Artiklové číslo: 631720 4
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
3 572 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Celková délka L 36 mm
Průměr vnější D 13 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 15,5 mm
Výrobní proces kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm
Délka profilu l2 6 mm
Povrch chromované
Norma DIN 7422
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631720 4
EAN / GTIN 4045197162267
Číslo výrobce 631720 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

6hranné hlavice pro šroubováky HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (č. 631722).