1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis trumpas 4 mm

Prekės Nr.: 631720 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 531 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 13 mm
Ilgis 36 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631720 4
EAN / GTIN 4045197162267

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Įvairius HOLEX 6-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 631722).
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį