2 pilové listy ″přesné na dřevo″ 300 x 1,25 mm

Č. pol.: 631122000
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 631122000
EAN/GTIN 4007430424563
Číslo výrobcu 631122000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro profesionální použití na stavbě a na zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Kuželový/broušené
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1344 D.
  • Celková délka: 300 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo 10-250 mm / dřevotříska 10-100 mm / překližka / plasty
  • Popis produktu: Pro profesionální aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 4,0 mm / 6 TPI