2 lista za vijačno žago ″precizno za les″ 300 x 1,25 mm

Št. art.: 631122000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631122000
EAN/GTIN 4007430424563
Številka proizvajalca 631122000

Opis

Opis:

  • Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu

Lastnosti:

  • Različica: Koničasta / ozemljitev
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: S 1344 D.
  • Skupna dolžina: 300 mm
  • Oblikovanje materiala: HCS
  • Ustreznost materiala: Les 10-250 mm / iverna plošča 10-100 mm / vezan les / plastika
  • Opis izdelka: Za profesionalno uporabo na gradbišču in na vrtu
  • Prodajna enota: 2
  • zob: 4,0 mm / 6 TPI