2 reciprozaagbladen ″precision wood″ 300 x 1,25 mm

Artikelnummer: 631122000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631122000
EAN/GTIN 4007430424563
Nummer fabrikant 631122000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin

Kenmerk:

  • Uitvoering: Taps toelopend / geslepen
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1344 D.
  • Totale lengte: 300 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout 10-250 mm / spaanplaat 10-100 mm / triplex / plastics
  • Productbeschrijving: Voor professionele toepassingen op de bouwplaats en in de tuin
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 4.0 mm/ 6 TPI