Bit-Box-SP, 9 kusů

Č. pol.: 630419000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630419000
EAN/GTIN 4007430228109
Číslo výrobcu 630419000
Číslo L L01750 412

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity, L= 25 mm
  • PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5
  • 1 x magnetický držák bitů
  • Bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); Bity s barevným označením: pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; Vysoce kvalitní, robustní krabice.