Bit-Box-SP, 9 darab

Cikkszám: 630419000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630419000
EAN / GTIN 4007430228109
Gyártó száma 630419000
L-szám L01750 412

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: S 2 bit, L= 25 mm
  • PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5.5
  • 1 x mágneses bit tartó
  • Króm-vanádium acélból készült bitek (S2 minőség); Színkódolt bitek: a megfelelő bit gyors és könnyű megtalálása érdekében; Kiváló minőségű, robusztus doboz.