Bit-box-SP, 9-delig

Artikelnummer: 630419000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630419000
EAN/GTIN 4007430228109
Nummer fabrikant 630419000
L-nummer L01750 412

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits, L = 25 mm
  • PH1; PH2; PZ1; PZ2; H4; T20; T25; SL5,5
  • 1 x magnetische bithouder
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Hoogwaardige, robuuste box