{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 127 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 85 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 86 mm | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 121 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 74 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 76 mm | |
Druh produktu | Systémový box |
Číslo položky | 630320 21-3 | |
EAN/GTIN | 4045197610904 |