Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 22-dielne 6

Č. pol.: 630262 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 459 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 5×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 3,5-13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630262 6
EAN/GTIN 4062406060251

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631029 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Zástrčné hlavice 6-hranné: 4 ks č. 631729 veľ. 3; 4; 5; 6
T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146
Predĺženie: 1 ks č. 632429 veľ. 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely