{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 22 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Barva | modra; oranžna; srebro | |
| Število orodij | 22 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 3,5 mm | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | kardanski zglob; nasadni ključ s T-ročajem; nasadni ključ; podaljšek; T-ročaj; Natični ročaj | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 630262 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406060251 | |
| Številka proizvajalca | 630262 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |