Oboustranný kloubový klíč UD profil 13 x 17 mm

Č. pol.: 6299600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6299600
EAN/GTIN 4010886629963
Číslo výrobcu 6299600
Číslo L L60160 1028

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 10 mm
  • průměr 1 [mm]: 19,2
  • Ø vložky 1: 19,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 24,2 mm
  • Celková délka [mm]: 275 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 13 x 17
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 17

Vhodné výrobky

Príslušenstvo