Cheie cu două capete profil UD 13 x 17 mm

Cod articol: 6299600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6299600
EAN / GTIN 4010886629963
Număr producător 6299600
L-Număr L60160 1028

Descriere

Descriere:

Cu capete cu pereți subțiri, profil UD
Față de pivotare foarte mare
Arbore cu găuri pentru pivoții 26 D și 26 RS (se comandă separat)
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Capacele sunt rectificate cu precizie.

Caracteristică:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Design: Cu capete cu pereți subțiri, domeniu de pivotare foarte mare, arbore cu găuri pentru știfturi rotative 26 D și 26 RS
  • Ø alezaj [mm]: 10 mm
  • diametrul 1 [mm]: 19,2
  • Inserție Ø 1: 19,2 mm
  • Ø de inserție 2: 24,2 mm
  • Lungime totală [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe platouri [AF]: x
  • Lățimea pe laturi [mm]: 13 x 17
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 17

Produse potrivite

Accesorii