• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble articulación perfil UD 13x17 mm

Número de artículo: 6299600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6299600
EAN / GTIN 4010886629963
Número del fabricante 6299600
Número L L60160 1028

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con cabezas de paredes delgadas, perfil UD
Amplio rango de giro
Cuerpo con agujeros para pasador 26 D y 26 RS (por favor, solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Diseño: Con cabezales de pared delgada, radio de giro extra grande, eje con orificios para pasadores giratorios 26 D y 26 RS
  • Ø agujero [mm]: 10 mm
  • diámetro 1 [mm]: 19,2
  • Inserto Ø 1: 19,2 mm
  • Ø de inserción 2: 24,2 mm
  • Longitud total [mm]: 275 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [AF]: x
  • Anchura entre planos [mm]: 13 x 17
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 17

Productos adecuados

Accesorios