EK brusný kotouč 25 x 25 x 40 mm, stopka 6 mm, K 36, válec

Č. pol.: 628331000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628331000
EAN/GTIN 4007430228604
Číslo výrobcu 628331000
Číslo L L01750 1374

Popis

Popis:

  • Brusné tužky z vysoce kvalitního korundu pro ocel a ocelolitinu
  • Pro přípravu svarových švů, dokončování svarových švů
  • Hrubé obrábění až jemné obrábění
  • Pro odstraňování otřepů a fetování.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 40 mm
  • Průměr hlavy: 25 mm
  • Velikost zrna: K 36 Šank
  • Ø: 6 mm