• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela montada CE 25 x 25 x 40 mm, vástago 6 mm, K 36, cilindro

Número de artículo: 628331000
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628331000
EAN / GTIN 4007430228604
Número del fabricante 628331000
Número L L01750 1374

Descripción

Descripción:

  • Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
  • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
  • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
  • Para desbarbar y limpiar

Característica:

  • Longitud de trabajo: 25 mm
  • Longitud total: 40 mm
  • Ø de cabeza: 25 mm
  • granulación / granulometría: K 36
  • Ø de mango: 6 mm