EK csiszolócsap 25 x 25 x 40 mm, szár 6 mm, K 36, henger

Cikkszám: 628331000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628331000
EAN / GTIN 4007430228604
Gyártó száma 628331000
L-szám L01750 1374

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű korundból készült csiszolóceruzák acélhoz és acélöntvényekhez
  • Hegesztési varratok előkészítéséhez, hegesztési varratok kikészítéséhez
  • Gorva megmunkálástól a finom megmunkálásig
  • Elcsiszoláshoz és fettoláshoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 25 mm
  • Teljes hossz: 40 mm
  • Fej Ø: 25 mm
  • Szemcseméret: K 36
  • szár Ø: 6 mm