Kĺbový hákový kľúč s nosom 35-60

Č. pol.: 628000 35-60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označenie výrobcu 775D
pre matice s vonkajším ⌀ 35 mm - 60 mm
Celková dĺžka 210 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628000 35-60
EAN/GTIN 4020772051747
Číslo výrobcu 51748

Popis

Prevedenie:

Kĺbový hákový kľúč s výstupkom.
Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a poniklovaná.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.