Csuklós körmöskulcs bütyökkel 35-60 mm

Cikkszám: 628000 35-60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 35 mm - 60 mm
Teljes hossz 210 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628000 35-60
EAN / GTIN 4020772051747
Gyártó száma 51748

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.