{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tuercas de ranura | |
| Diámetro de la tuerca mín. | 35 mm | |
| Diámetro de la tuerca máx. | 60 mm | |
| Longitud total L | 210 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | 775D | |
| Modelo | articulación (giratoria) | |
| Tipo de producto | Llave de gancho | |
| Superficie | aplicación niquelada; material endurecido | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 628000 35-60 | |
| EAN / GTIN | 4020772051747 | |
| Número del fabricante | 51748 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |