Nivelhaka-avain nokalla 35-60 mm

Tuote nro.: 628000 35-60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775D
Valmistajamerkintä 775D
Mutterin ulko-⌀ 35 mm - 60 mm
Kokonaispituus 210 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628000 35-60
EAN / GTIN 4020772051747
Valmistajan numero 51748

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.