HSS-Co plastový box SP, 25 kusů

Č. pol.: 627672000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627672000
EAN/GTIN 4007430332394
Číslo výrobcu 627672000
Číslo L L01750 543

Popis

Popis:

  • HSS-CO- vrtáky do kovu, kobaltem legované provedení, broušené, válcové, typ N, 135° křížový řez, povrch bronz, 25 kusů, v plastové kazetě
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli, VA-ocelí, ocelolitiny, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin; Pevnost v tahu do 1100 N/mm².