Coffret HSS-Co SP, 25 pièces

Réf.: 627672000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627672000
EAN / GTIN 4007430332394
Réf. fabricant 627672000
Article hors catalogue L01750 543

Description

Description:

  • Forets à métaux HSS-CO, modèles alliés au cobalt, affûtés, cylindriques, type N, affûtage en croix à 135°, surface bronze, 25 pièces, dans coffret en plastique
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm ; convient pour le perçage de l'acier, de l'acier VA, de la fonte d'acier, des métaux non ferreux, des matières plastiques, des alliages spéciaux ; jusqu'à 1100 N/mm² de résistance à la rupture par traction