HSS-Co műanyag doboz SP, 25 darab

Cikkszám: 627672000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627672000
EAN / GTIN 4007430332394
Gyártó száma 627672000
L-szám L01750 543

Leírás

Leírás:

  • HSS-CO- fémfúrók, kobalt ötvözött kivitel, csiszolt, hengeres, N típusú, 135°-os keresztmetszetű, felületi bronz, 25 db, műanyag dobozban
  • Ø 1 - 13 x 0,5 mm; acél, VA-acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek fúrására alkalmas; szakítószilárdság 1100 N/mm²-ig.