6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 8

Č. pol.: 627447 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 8 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 200 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál rukoväti Elastomér
Povrch chrómovaná
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627447 8
EAN/GTIN 7610733256556
Číslo výrobcu 1207.8-150

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou elasticitou. Pochrómovaný povrch. Veľ. 4 – 10 s bočným protivztlakom.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka