6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena, Šešiabriaunis: 8mm

Prekės Nr.: 627447 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Modelis ties.
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Geležtės ilgis l1 155 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Spalva raudona; sidabro spalvos
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 8 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 8
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627447 8
EAN / GTIN 7610733256556
Gamintojo numeris PB 1207.8-150

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas. Dyd. 4 – 10 su šešiabriauniu šone.