6-kutni odvijač s T ručkom 8 mm

Artikl br.: 627447 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 200 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal ručice Elastomer
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627447 8
EAN / GTIN 7610733256556
Broj proizvođača 1207.8-150

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s elastomernim premazom ugodnim za kožu i jezgrom od posebno čvrstog polipropilena otpornog na udarce. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Kromirana površina. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu