Clé 6 pans, avec poignée en T 8 mm

Réf.: 627447 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 200 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau poignée Elastomère
Surface chromé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627447 8
EAN / GTIN 7610733256556
Réf. fabricant 1207.8-150

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une élasticité particulière. Surface chromée. Réf. 4 – 10 avec entraînement latéral.
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier