Kazeta vrtáků HSS-Co, 19 kusů

Č. pol.: 627121000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627121000
EAN/GTIN 4007430071361
Číslo výrobcu 627121000
Číslo L L01750 227

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli legované kobaltem podle DIN 338, přesně broušený, válcový, typ N
  • Zesílená tloušťka jádra, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 2 mm), tolerance průměru h8
  • Povrch bronzový
  • Pro mimořádné namáhání a přesnost v řemesle a průmyslu, Pro vrtání do oceli, VA oceli, lité oceli, neželezných kovů, plastů, speciálních slitin, CrNi oceli do pevnosti v tahu 1100 N/mm²
  • 19dílná sada, v robustním plastovém pouzdře
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm