Estuche de brocas HSS-Co, 19 piezas

Número de artículo: 627121000
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
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135
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
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de brocas 19
con estuche
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627121000
EAN / GTIN 4007430071361
Número del fabricante 627121000
Número L L01750 227

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N
  • Espesor del alma reforzado, afilada en cruz 135º (a partir de 2 mm) según DIN 1412 C, tolerancia diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisión en los oficios y la industria. Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero CrNi hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción
  • De 19 piezas, en robusto estuche plástico
  • Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm