HSS-Co-boorcassette, 19-delig

Artikelnummer: 627121000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627121000
EAN/GTIN 4007430071361
Nummer fabrikant 627121000
L-nummer L01750 227

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N
  • Versterkte kerndikte, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diameter-tolerantie h8
  • Bronzen oppervlak
  • Voor buitengewone belasting en precisie in de ambacht en in de industrie. Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferrometalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm²
  • 19-delig, in robuuste kunststof cassette
  • Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm