Pojistný kroužek d 15,5 mm pro 13-24 mm

Č. pol.: 6260900
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Gumový krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6260900
EAN/GTIN 4010886626092
Číslo výrobcu 6260900
Číslo L L60160 5630

Popis

Popis:

Pojistný kroužek d 15,5 mm pro 13-24 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 15,5
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez