Obročna sponka d 15,5 mm za 13-24 mm

Št. art.: 6260900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Gumijasti obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6260900
EAN/GTIN 4010886626092
Številka proizvajalca 6260900
L-število L60160 5630

Opis

Opis:

Oporni obroč d 15,5 mm za 13-24 mm

Lastnosti:

  • premer 1 [mm]: 15,5
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez