D 15,5 mm-es körkörös rögzítőbilincs 13-24 mm esetén

Cikkszám: 6260900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6260900
EAN / GTIN 4010886626092
Gyártó száma 6260900
L-szám L60160 5630

Leírás

Leírás:

Tartógyűrű d 15,5 mm a 13-24 mm-esekhez

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 15,5
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs