Skrutkovač, pre Torx®, TX27

Č. pol.: 625701 TX27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX27
Dĺžka čepele 115 mm
Celková dĺžka 222 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál rukoväti viaczložkový plast
Povrch chrómovaná
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625701 TX27
EAN/GTIN 4045197950673

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele, chrómovaný povrch, s chrómovaným hrotom Top.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka