Schroevendraaiers voor Torx® TX27

Artikelnummer: 625701 TX27
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX27
Meslengte 115 mm
totale lengte 222 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal handgreep Meercomponenten-kunststof
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625701 TX27
EAN/GTIN 4045197950673

Omschrijving

Uitvoering:

meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van hoog-gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd oppervlak, met ChromTop-punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen