Skruvmejslar för Torx® TX27

Art-nr: 625701 TX27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX27
klinglängd 115 mm
totallängd 222 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material handtag Flerkomponentplast
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625701 TX27
EAN/GTIN 4045197950673

Benämning

Utförande:

Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta med Chrom Top-spets.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen